FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-1/2-12 153085
Insteekkoppeling QSLL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLL-1/2-12
Rubix:06142544
Fabrikant:153085
EAN:4052568031787

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING (LANG) QSLL-1/2-12 153085
L-insteekschroefkoppeling (lang) QSLL-1/2-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 84x40x27 mm |
| Logistiek gewicht | 124 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,29 excl. BTW
/ stuk
€ 8,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen