FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-L-M5-Q6 8098626

Push-in koppelstuk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQR-L-M5-Q6
Rubix:05119647
Fabrikant:8098626
EAN:4052568455149
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-L-M5-Q6 8098626
Technische samenvatting
Materiaalhooggelegeerd roestvast staal (behuizing, beschermring, loslaatring, buisklem);fpm (buisafdichting);ppsu (aandrukring)
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-L-M5-Q6 8098626


Push-in L-koppelstuk NPQR-L-M5-Q6 8098626

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalhooggelegeerd roestvast staal (behuizing, beschermring, loslaatring, buisklem);fpm (buisafdichting);ppsu (aandrukring)
Aansluiting 1m5
Profielnpqr
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,80 excl. BTW
/ stuk
31,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden