FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/8-8-B 130711 (153025)
Insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSF-1/8-8-B-50
Rubix:06142212
Fabrikant:130711
EAN:4052568024321

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/8-8-B 130711 (153025)
Insteekfitting QSF-1/8-8-B-50 binnendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=5,8 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x85x75 mm |
| Logistiek gewicht | 20,2 g |
| Materiaal | messing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden