Referenties
Festo:NPQM-L-Q4-E-P10
Rubix:06150654
Fabrikant:558776
EAN:4052568055141

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | plug-in tube fitting ø4 mm (inlet) |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQM-L-Q4-E-P10 558776
Push-In L-koppeling NPQM-L-Q4-E-P10 558776
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | plug-in tube fitting ø4 mm (inlet) |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Lengte | 17,5 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | plug-in tube fitting ø4 mm (outlet) |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Type vloeistof | perslucht (conform iso 8573-1:2010) |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,53 excl. BTW
/ stuk
€ 3,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen