Referenties
SMC:KFL06-02
Rubix:05280342
Fabrikant:KFL06-02

Productdetails : SMC KLEMKOPPELING KFL06-02
Insteekkoppeling mannelijke elleboog 6mm x R1/4
Sterke punten
▪ Model: KFL06-02 (Buis O.D. ø6, Buis I.D. ø4, Draad 1/4)(Nylon, zacht nylon, polyurethaan)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | tube 6 mm |
| Profiel | mannelijke elleboog |
| Aansluiting 2 | r1/4 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | insteekkoppeling mannelijke elleboog 6mm x r1/4 |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen