NORGREN RECHTE INSCHROEF KOPPELING 4-1/8"BSPP 242250418
Push-on buisfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:242250418
Rubix:A0960940
Fabrikant:242250418


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Type | rechte mannelijke adapter |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/8 '' |
Documenten
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHROEF KOPPELING 4-1/8"BSPP 242250418
Sterke punten
•Ideaal voor gebruik in vacuümsystemen
Voor eenvoudige en snelle aansluiting van pneumatische circuits
Net, compact ontwerp
Precisie bewerkt voor volledige betrouwbaarheid
Corrosiebestendig
Unieke weerhaakvorm zorgt voor goede grip op de buis, zelfs als de fitting met de hand wordt aangedraaid
Ideaal voor gebruik in beperkte ruimtes waar krappe buigradii vereist zijn
Buismoeren inbegrepen
Voor eenvoudige en snelle aansluiting van pneumatische circuits
Net, compact ontwerp
Precisie bewerkt voor volledige betrouwbaarheid
Corrosiebestendig
Unieke weerhaakvorm zorgt voor goede grip op de buis, zelfs als de fitting met de hand wordt aangedraaid
Ideaal voor gebruik in beperkte ruimtes waar krappe buigradii vereist zijn
Buismoeren inbegrepen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Type | rechte mannelijke adapter |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/8 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | -18 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes