GISS AFZETPAAL PVC 0,90M GEEL/ZWART - 848124

PVC-markeringspalen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:848124
Rubix:22162168
EAN:3660338091018
GISS AFZETPAAL PVC 0,90M GEEL/ZWART - 848124

Technische samenvatting

Hoogte90 cm
Kleurgeel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS AFZETPAAL PVC 0,90M GEEL/ZWART - 848124


Paal van pvc, hoogte 90 cm. Diameter 50 mm, op voet van polyethyleen. Gewicht met verzwaring is circa 4 kg. Kan worden verzwaard met zand of grind. Afmetingen van de voet: 28 x 28 x 5 cm. Kleur van voet: zwart. Kleur van paal: rood/wit of geel/zwart.
TOEPASSINGEN
Afbakening van bouwplaatsen en veiligheidszones.
VOORDELEN
Zeer stabiel en kan eenvoudig worden verzwaard. Dankzij de haak kan de ketting snel worden vastgehaakt en losgemaakt.

Wordt onverzwaard geleverd.

Sterke punten

• Very stable and easy to ballast.
• Hook allowing the chain to be hooked or unhooked rapidly.
• Supplied non-ballasted.

Toepassingen

• Delimitation of work-site and security zone.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoogte90 cm
Kleurgeel
Diameter50 mm
€ 37,43 excl. BTW
/ stuk
€ 45,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur