GISS MARKERINGSPALEN MET TREKBAND 3M GEEL/ZWART - 862340
Set met markeringspalen en rol met riem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:862340
Rubix:32850032
EAN:3660338170461



Documenten
Productdetails : GISS MARKERINGSPALEN MET TREKBAND 3M GEEL/ZWART - 862340
Complete set met palen, bestaande uit 2 palen van pvc, waarvan een is voorzien van een afroller met riem en de andere van een kop waaraan de riem kan worden bevestigd (er kunnen maximaal 3 riemen worden bevestigd). Verkrijgbaar als rood-wit gearceerde of als geel-zwart gearceerde versie.
Paal: hoogte 95 cm, PE-voet met een diameter van 36 mm, kan worden verzwaard met 9 kg.
Riem: kan tot 3 m worden uitgetrokken, hoogte van 50 mm.
Paal: hoogte 95 cm, PE-voet met een diameter van 36 mm, kan worden verzwaard met 9 kg.
Riem: kan tot 3 m worden uitgetrokken, hoogte van 50 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Hoogte | 95 cm |
| Kleur | geel |
| Diameter | 360 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,92 excl. BTW
/ stuk
€ 354,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen