GISS AFZETPAAL PVC 0,90M ROOD/WIT - 848123

PVC-markeringspalen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:848123
Rubix:22162166
EAN:3660338091001
GISS AFZETPAAL PVC 0,90M ROOD/WIT - 848123
Technische samenvatting
Hoogte90 cm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS AFZETPAAL PVC 0,90M ROOD/WIT - 848123


Paal van pvc, hoogte 90 cm. Diameter 50 mm, op voet van polyethyleen. Gewicht met verzwaring is circa 4 kg. Kan worden verzwaard met zand of grind. Afmetingen van de voet: 28 x 28 x 5 cm. Kleur van voet: zwart. Kleur van paal: rood/wit of geel/zwart.
TOEPASSINGEN
Afbakening van bouwplaatsen en veiligheidszones.
VOORDELEN
Zeer stabiel en kan eenvoudig worden verzwaard. Dankzij de haak kan de ketting snel worden vastgehaakt en losgemaakt.

Wordt onverzwaard geleverd.

Sterke punten

• Very stable and easy to ballast.
• Hook allowing the chain to be hooked or unhooked rapidly.
• Supplied non-ballasted.

Toepassingen

• Delimitation of work-site and security zone.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Hoogte90 cm
Kleurrood
Diameter50 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,43 excl. BTW
/ stuk
45,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur

Select varianten (2)