GISS MARKERINGSPALEN MET TREKBAND 3M ROOD/WIT - 862339

Set met markeringspalen en rol met riem

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:862339
Rubix:32850030
EAN:3660338170454
GISS MARKERINGSPALEN MET TREKBAND 3M ROOD/WIT - 862339

Technische samenvatting

Hoogte95 cm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS MARKERINGSPALEN MET TREKBAND 3M ROOD/WIT - 862339


Complete set met palen, bestaande uit 2 palen van pvc, waarvan een is voorzien van een afroller met riem en de andere van een kop waaraan de riem kan worden bevestigd (er kunnen maximaal 3 riemen worden bevestigd). Verkrijgbaar als rood-wit gearceerde of als geel-zwart gearceerde versie.
Paal: hoogte 95 cm, PE-voet met een diameter van 36 mm, kan worden verzwaard met 9 kg.
Riem: kan tot 3 m worden uitgetrokken, hoogte van 50 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoogte95 cm
Kleurrood
Diameter360 mm
€ 292,92 excl. BTW
/ stuk
€ 354,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Kleur