SLANG TRANSP.CRISTALLO ATOSSICO MT100 10X14MM (PER ROL 100M)
Persslang CRISTALLO
Zie technische informatieReferenties
Merlett:926015-10X14
Rubix:27072165
Fabrikant:9260151040000

Productdetails : SLANG TRANSP.CRISTALLO ATOSSICO MT100 10X14MM (PER ROL 100M)
Zachte mono PVC-slang, geschikt voor vloeistoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Lengte | 100 m |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,00 excl. BTW
/ 100 meters
€ 263,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
