Referenties
Aventics:2123206000
Rubix:05085264
Fabrikant:2123206000

Productdetails : AVENTICS AFSLUITSTEKKER 2123206000
Sluitplug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
| Materiaal | polybutyleentereftalaat (pbt) |
| Lengte | 32 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Land van oorsprong | KR |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,49 excl. BTW
/ stuk
€ 1,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
