Referenties
SMC:KQ2T08-06A
Rubix:05289802
Fabrikant:00983671
EAN:3618036048575

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | plug-in fitting for ø 8 mm tube |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T08-06A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters T-Stuk (A
•Different diameter tee.
•Applicable Tubing O.D.(A): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D. (A): ø 8
Applicable Tube O.D. (B): ø 6
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.(A): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D. (A): ø 8
Applicable Tube O.D. (B): ø 6
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Aansluiting 1 | plug-in fitting for ø 8 mm tube |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 34,4 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Kleur | wit |
| Aansluiting 2 | plug-in fitting for ø 6 mm tube |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84813099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen