AVENTICS KOPPELING QR1-S-RYK-DA06 - 2121806000

QR1-S Standaard serie

Zie technische informatie
Referenties
Aventics:2121806000
Rubix:05083022
Fabrikant:2121806000
EAN:3661475928533
AVENTICS KOPPELING QR1-S-RYK-DA06 - 2121806000
Technische samenvatting
Aansluiting 16
Materiaalpolybutyleentereftalaat (pbt)
Zie alle specificaties

Productdetails : AVENTICS KOPPELING QR1-S-RYK-DA06 - 2121806000


Gelijke Y-verbinding. QR1-S Standaard serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting 16
Materiaalpolybutyleentereftalaat (pbt)
Lengte39,4 mm
Minimale temperatuur0 °C
Kleurgrijs
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,20 excl. BTW
/ 10 stuks
105,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen