FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-10 153073 (130743)

QS Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-10
Rubix:05115845
Fabrikant:153073
EAN:4052568031664
FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-10 153073 (130743)

Technische samenvatting

Materiaalpbt
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-10 153073 (130743)


L-insteekkoppeling QSL-10 Grootte=standaard, Nominale grootte=6,2 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht17,2 g
Materiaalpbt
Aansluiting 110 mm
Profielqsl
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
4,37 excl. BTW
/ stuk
5,29 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
4,37 excl. BTW / stuk
50 of meer
2,97 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden