Referenties
Festo:NPQR-T-Q8-E
Rubix:05119685
Fabrikant:8085718
EAN:4052568455040




Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: hooglegering roestvast staal; afdichting buis: fpm (fluorrubber); drukkraag/steunkraag: ppsu. |
|---|---|
| Aansluiting 1 | voor buis ø8 mm (buitendiameter), aansluiting/poort 1 |
Documenten
Productdetails : FESTO CONNECTOR NPQR-T-Q8-E 8085718
NPQR-T-Q8-E CONNECTOR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: hooglegering roestvast staal; afdichting buis: fpm (fluorrubber); drukkraag/steunkraag: ppsu. |
| Aansluiting 1 | voor buis ø8 mm (buitendiameter), aansluiting/poort 1 |
| Profiel | t-vorm (t-stuk) |
| Aansluiting 2 | 8 mm (buitendiameter buis), aansluiting/poort 2 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | push-in t-connector (npqr-t) |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,37 excl. BTW
/ stuk
€ 52,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen