FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-8-6 153154

QS Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSY-8-6
Rubix:05115903
Fabrikant:153154
EAN:4052568032463
FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-8-6 153154

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-8-6 153154


Y-insteekkoppeling QSY-8-6 reductie. Grootte=standaard, Nominale grootte=3,2 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x90x30 mm
Logistiek gewicht12,67 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Profielnorm
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 3,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden