FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/2-16 130739 (153055)

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSL-1/2-16-20
Rubix:06142392
Fabrikant:130739
EAN:4052568024604
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/2-16 130739 (153055)
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-1/2-16 130739 (153055)


L-insteekschroefkoppeling QSL-1/2-16-20 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=10,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x135x90 mm
Logistiek gewicht82,54 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 216
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,81 excl. BTW
/ stuk
13,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden