FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYL-1/8-6 153173

Insteekkoppeling QSYL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSYL-1/8-6
Rubix:06143816
Fabrikant:153173
EAN:4052568032579
FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYL-1/8-6 153173

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYL-1/8-6 153173


Y-insteekschroefkoppeling QSYL-1/8-6 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x32x32 mm
Logistiek gewicht20,2 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,94 excl. BTW
/ stuk
€ 3,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden