SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E04-00A-X12

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2E04-00A-X12
Rubix:A0266038
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E04-00A-X12
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2E04-00A-X12


Insteekkoppeling Witte Kleur - Delta Verbinding

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26 g
Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 24
Diameter buis4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,90 excl. BTW
/ 10 stuks
54,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen