FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-3-I-R 133003
QSM Indrukfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSM-M5-3-I-R
Rubix:06148772
Fabrikant:133003
EAN:4052568028947

Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M5-3-I-R 133003
insteek -en opsteekschroefkoppeling QSM-M5-3-I-R buitendraad met interne binnenzeskantbout. Maat = mini, nominale maat = 1,9 mm, type afdichting op schroefbout = afdichtring, bevestigingspositie = willekeurig, containermaat = 10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | staal, pom, nbr |
| Aansluiting 1 | male thread m5 |
| Aansluiting 2 | 3 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen