FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-G3/8-8 186228
Meervoudige verdeler QSLV2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLV2-G3/8-8
Rubix:06147524
Fabrikant:186228
EAN:4052568040321

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV2-G3/8-8 186228
Meervoudige verdeler QSLV2-G3/8-8 360° oriënteerbaar, 2-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x23x40 mm |
| Logistiek gewicht | 54,9 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,52 excl. BTW
/ stuk
€ 13,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden