FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMLL-M7-4 133014 (186354)

QSM Indrukfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMLL-M7-4-100
Rubix:05117365
Fabrikant:133014
EAN:4052568029050
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMLL-M7-4 133014 (186354)

Technische samenvatting

Materiaalstaal, pom, nbr
Aansluiting 1m7 male thread
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMLL-M7-4 133014 (186354)


Indrukbare lange L-fitting QSMLL-M7-4-100 360° uitrichtbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=Mini, Nominale breedte=2 mm, Type afdichting op inschroefspie=afdichtring, Montagepositie= willekeurig, Grootte verpakking=100
Push-in L-fitting, long QSMLL-M7-4-100 133014

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Materiaalstaal, pom, nbr
Aansluiting 1m7 male thread
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode74199990
442,00 excl. BTW
/ 100 stuks
534,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen