SMC INSTANT KOPPELING KQ2V04-G01A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2V04-G01A
Rubix:05284502
Fabrikant:01162999
SMC INSTANT KOPPELING KQ2V04-G01A

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2V04-G01A


One-touch fitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Drukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalmessing
Aansluiting 11/8
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur60 °C
32,20 excl. BTW
/ 10 stuks
38,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen