FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-L-G18-Q8-P10 578282
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-L-G18-Q8-P10
Rubix:06148648
Fabrikant:578282
EAN:4052568059859

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-L-G18-Q8-P10 578282
L-insteekschroefkoppeling NPQH-L-G18-Q8-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x25x15 mm |
| Logistiek gewicht | 22,68 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden