FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-1/8-6-I 153318
QSM Insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSM-1/8-6-I
Rubix:06142896
Fabrikant:153318
EAN:4052568033811

Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-1/8-6-I 153318
Insteekfitting QSM-1/8-6-I buitendraad met interne binnenzeskantbout. Grootte=mini, Nominale grootte=4,1 mm, type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x11x11 mm |
| Logistiek gewicht | 5,67 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | qsm |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden