SMC PFA T-FIT 3/4" S X 1/2" S X 1/2" S LQ3T5A-R7

PFA KOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LQ3T5A-R7
Rubix:05291481
SMC PFA T-FIT 3/4" S X 1/2" S X 1/2" S LQ3T5A-R7

Technische samenvatting

Materiaalpfa
Aansluiting 13/4'×5/8'
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PFA T-FIT 3/4" S X 1/2" S X 1/2" S LQ3T5A-R7


Smc pfa t-fit 3/4" s x 1/2" s x 1/2" s lq3t5a-r7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht158 g
Materiaalpfa
Aansluiting 13/4'×5/8'
Profiellq3t-r
Aansluiting 21/2'×3/8'
Maximumtemperatuur150 °C
Typeunion t-stuk reducerend
Diameter buis19,05 mm
Land van oorsprongJP
83,23 excl. BTW
/ stuk
100,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen