FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-1/4-8-B 153277
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSLF-1/4-8-B
Rubix:06142520
Fabrikant:153277
EAN:4052568033491

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-1/4-8-B 153277
L-insteekfitting QSLF-1/4-8-B 360° oriënteerbaar, binnendraad met buitenzeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=4,7 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x70x30 mm |
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden