NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R996 P80 (PK=10ST)

Quantum - Flapschijven

Zie technische informatie
Referenties
Norton:66254461031
Rubix:A0036318
EAN:3157629266311
NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R996 P80 (PK=10ST)
Technische samenvatting
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON LAMELLENSCHIJF 115X22 R996 P80 (PK=10ST)


Norton lamellenslijpschijven zijn ontworpen voor meerdere toepassingen, waaronder het verwijderen van zware materialen, mengen en finishen. Lamellenslijpschijven snijden snel en zorgen voor een betere afwerking dan slijpschijven, terwijl ze het extra voordeel hebben dat ze langer meegaan dan fiber.
Flap Discs - Norton QUANTUM - 115x22mm Gr80

Toepassingen

Grinding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22 mm
Type schuurmiddelflappenschijf
Vormgebogen
Korrel80
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,36 excl. BTW
/ pak
75,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen