PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 Z 80 PSF VLAK
POLIFAN® PFF 115 Z 80 PSF/22, 23 oppervlaktebladschijven
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PFF 115 Z 80 PSF STEELOX
Rubix:23087468
Fabrikant:67668115
EAN:4007220512500




Productdetails : PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 115 Z 80 PSF VLAK
Beste materiaalverwijdering met krachtige haakse slijpmachines en hoge schurende ondersteuningsdruk: korundzircon Z deeltjesgrootte: 40, 60, 80, 120 gereedschap voor agressieve materiaalverwijderingsprestaties en een goede levensduur voor universele en veeleisende slijpwerkzaamheden.
Sterke punten
Vermogen om agressief materiaal te verwijderen en een goede levensduur.
Toepassingen
Staal, roestvrijstaal (INOX). Veelzijdig professioneel gereedschap voor universeel en veeleisend slijpwerk. Oppervlakteslijpen, machinale bewerking met laskoorden. Geschikt voor krachtige haakse slijpmachines en met een hoge persdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | oppervlakteslijpen, machinale bewerking met laskoorden |
| Vorm | pff |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,61 excl. BTW
/ stuk
€ 4,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
