FACOM DOP 1/4" 12-KANT LANG R.12EL

R.EL - Doppen 1/4" 12-kant lang, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:R.12EL
Rubix:10561139
EAN:3148519386721
FACOM DOP 1/4" 12-KANT LANG R.12EL

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter16,8 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/4" 12-KANT LANG R.12EL


A [mm]: 13d [mm]: 18d1 [mm]: 16.4L [mm]: 50L1 [mm]: 1412-kant [mm]: 12[g]: 59

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref REL.40U).• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Afmeting verpakking (D x B x H)50x18x18 mm
Gewicht verpakking49 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter16,8 mm
Lengte50 mm
Vierkant12 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht56 g
€ 10,71 excl. BTW
/ stuk
€ 12,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen