METABO SCHUURBANDEN 40 X 760 MM P120 NK 626300000 (PK=10ST)
Schuurbanden normaal korund
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626300000
Rubix:19100812
Fabrikant:626300000
EAN:4007430194701

Productdetails : METABO SCHUURBANDEN 40 X 760 MM P120 NK 626300000 (PK=10ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche. Flexibel schuurweefsel, dicht bestrooid, met stabiele katoenen ondergrond., Goed afnamevermogen en goede standtijd. Gelijkmatig schuurbeeld., Aanbevolen omtreksnelheid: 25-35 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 760 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | voor schuren van metaal in de metaalbranche; geschikt voor algemene metaalbewerking. |
| Serie | schuurbanden normaal korund |
| Steunmateriaal | katoenen ondergrond |
| Type | schuurband |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,63 excl. BTW
/ pak
€ 24,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen