NORTON SPIRAALBAND 22X20 R822 P50 (PK=100ST)

R822 spiraalband.

Zie technische informatie

Referenties

Norton:63642528497
Rubix:A0036741
EAN:3157620311300
NORTON SPIRAALBAND 22X20 R822 P50 (PK=100ST)

Technische samenvatting

Diameter22 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON SPIRAALBAND 22X20 R822 P50 (PK=100ST)


Hij wordt afgesteld op een uitzetbare rubberen doorn met een stalen as.
Spiraband - Norton X-Treme - 22x20mm Gr50

Sterke punten

Neat finish. Easy to assemble. Reduced downtime. Resistant construction. Aggressive cut.

Toepassingen

It is adjusted on an expandable rubber mandrel with a steel shaft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter22 mm
Breedte20 mm
Korrel50
68,62 excl. BTW
/ pak
83,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen