Referenties
Pferd Tools:GSB 1020 A 80
Rubix:23085460
Fabrikant:42202108
EAN:4007220147702

Productdetails : PFERD SCHUURBAND GSB 1020 - A80
Verkrijgbaar in cilindrische en conische vorm. Schuurmiddel: korund A is geschikt voor slijpwerkzaamheden met universele toepassing, van fijn slijpen tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 88,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
