METABO SCHUURBAND 90X100MM P1200/A16 PYR 626409000 (PK=5ST)
Schuurbanden "Metabo Pyramid", 90 x 100 mm
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626409000
Rubix:A0217646
Fabrikant:626409000
EAN:4007430196965






Productdetails : METABO SCHUURBAND 90X100MM P1200/A16 PYR 626409000 (PK=5ST)
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van roestvast staal., 3-dimensionale opbouw van het schuurmiddel (piramidevormig). Hoog afnamevermogen bij een gelijktijdig uitermate gelijkmatig en fijn schuurbeeld gedurende de gehele standtijd., Snelle voortgang van de werkzaamheden; reduceert aanzienlijk de bewerkingen vergeleken met traditionele schuurmiddelen., Max. toerental 6.400 /min; aanbevolen toerental 4.200 /min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 90 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Schuurmateriaal | zirconia alumina (zirkonium-aluminiumoxide) |
| Korrel | 150 |
| Max. toerental | 6400 rpm |
| Type opzetstuk | rohrbandschleifer / satiniermachine (se 12-115) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,88 excl. BTW
/ pak
€ 45,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen