SKF BC1 0290 CILINDERLAGER EENRIJIG
Radiaal cilinderrollager, enkele rij, origineel ontwerp excl. steunrollen. Ook hoekringen
Zie technische informatieReferenties
SKF:BC1-0290
Rubix:03800135
Fabrikant:163084
EAN:7316571830704

Productdetails : SKF BC1 0290 CILINDERLAGER EENRIJIG
Radiaal cilinderrollager, enkele rij, origineel ontwerp excl. steunrollen. Ook hoekringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10500 g |
| Binnendiameter | 195 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 500000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 347000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.590,46 excl. BTW
/ stuk
€ 3.134,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
