Vierpuntslager FAG QJ344-N2-MPA, Buitendiameter: 460 mm | Binnendiameter: 220 mm | Breedte: 88 mm
Vierpuntslagers QJ3..-N2
Zie technische informatieReferenties
FAG:QJ344-N2-MPA
Rubix:03039099
Fabrikant:0192626710000
EAN:4012801593908

Productdetails : FAG QJ 344 N2/MPA VIERPUNTSLAGER
Vierpuntslagers QJ3..-N2, afmetingen conform DIN 628-4, kan worden ontmanteld, met opgedeelde binnenring, twee stopgroeven
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72500 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Breedte | 88 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1080 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 900000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1650000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.336,24 excl. BTW
/ stuk
€ 17.346,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen