Vierpuntslager SKF FPXD 608, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 12.7 mm
Radiaal hoekcontactkogellager, vaste sectie lagers, belasting in één en twee richtingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPXD 608
Rubix:03477194
Fabrikant:5874
EAN:7316571287584


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : SKF FPXD 608 DUNRINGLAGER
Hoekcontactkogellager hebben binnen- en buitenringloopvlakken die ten opzichte van elkaar verplaatst in de richting van de dragende as. Dit betekent dat deze lagers worden ontworpen voor gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale ladingen. De axiale belastingscapaciteit van hoekcontactkogellagers stijgt naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek is gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopvlakken in de radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting wordt overgedragen van het ene loopvlak naar de andere en een lijn die haaks staat op de lageras.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 558 g |
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.529,21 excl. BTW
/ stuk
€ 1.850,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen