Insert met zeskantschroef INA GYE90-XL-KRR-B, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 96 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GYE90-XL-KRR-B
Rubix:03121480
Fabrikant:0009944800000
EAN:4012802816044
INA GYE 90 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte96 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GYE 90 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers GYE..-KRR-B, bolvormige buitenring, plaatsing door grubschroeven, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte96 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r72000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr106000 N
€ 436,39 excl. BTW
/ stuk
€ 528,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.