Insert met zeskantschroef INA GYE45-XL-KRR-B, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 49.2 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GYE45-XL-KRR-B
Rubix:03121462
Fabrikant:0008150040000
EAN:4064327794949

Productdetails : INA GYE 45 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inbusschroeflagers GYE..-KRR-B, bolvormige buitenring, plaatsing door grubschroeven, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,84 excl. BTW
/ stuk
€ 84,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden