Insert met zeskantschroef INA GYE25-XL-KRR-B, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.1 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GYE25-XL-KRR-B
Rubix:03121454
Fabrikant:0008100020000
EAN:4012802783162
INA GYE 25 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte34,1 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GYE 25 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers GYE..-KRR-B, bolvormige buitenring, plaatsing door grubschroeven, R-afdichtingen aan beide zijden

Sterke punten

Lower operating costs Reduced maintenance due to improved lubrication
Lower heat generation
Less noise
Shaft diameters from 12mm to 90 mm (GYE..KRR-B)
Shaft diameters from 20 mm to 50 mm (GSH..-2RSR-B)
Adapter sleeve (GSH..-2RSR-B series)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte34,1 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,46 excl. BTW
/ stuk
42,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.