Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5X7 100,00 120,00 10,00 902
Rubix:A0548448
Fabrikant:49376606

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 100X120X10 BAUM5X7
Sterke punten
-Standaard uitvoering volgens DIN 3760
Met trekveer
Buitenmantel met rubber
Zonder beschermlip
Materiaal versterkingsplaat: ongelegeerd staal DIN
EN 10027-1
Met trekveer
Buitenmantel met rubber
Zonder beschermlip
Materiaal versterkingsplaat: ongelegeerd staal DIN
EN 10027-1
Toepassingen
Industriële versnellingsbakken;Assen ;Elektrisch gereedschap;Versnellingsbakken voor landbouw- en bouwmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 187,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen