Referenties
SKF:G 15X21X3
Rubix:03050882
Fabrikant:6547
EAN:7316570963168

Productdetails : SKF G 15X21X3 OLIEKEERRING
Radiale asafdichtingsring
Radiale asafdichtingen met een kleine breedte zijn bedoeld voor lageropstellingen met naaldlagers. Deze slepende afdichtingen hebben geen ribbelveren. Afdichtingen in G-ontwerp zijn gemaakt van rubber, met één lip. Afdichtingen voor asdiameters ≥ 8 mm zijn versterkt met staalplaat. De rubber buitendiameter verbetert de afdichting rond de huisboring en vermindert het risico op beschadiging van de afdichting en het lagerhuis tijdens het monteren en verwijderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x21x21 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Materiaal | nbr |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,49 excl. BTW
/ stuk
€ 6,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden