3M S/B SCHIJF RB-ZB HELDER GROEN 75 1 MICRON 30132

Radiale borstelschijf

Zie technische informatie

Referenties

3M:B30132
Rubix:23030748
Fabrikant:7100007341
EAN:00048011301327
3M S/B SCHIJF RB-ZB HELDER GROEN 75 1 MICRON 30132

Technische samenvatting

Diameter76,2 mm
Korrelgrof
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M S/B SCHIJF RB-ZB HELDER GROEN 75 1 MICRON 30132


Verwijder efficiënt verf, vlekken, stickers, lasbrandplekken, roest, zware oxides en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken met de snelle Scotch-Brite Radial Bristle Schuurborstel. Onze duurzame schuurborstels zijn ontworpen om snel te slijpen en langer mee te gaan dan draad- en andere schuurschijven. Ze werken goed op aluminium, geelkoper, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvaststaal en andere metalen. Ze worden aanbevolen voor algemene toepassingen in de industrie, ruimtevaart, auto-industrie, metaalbewerking en transport. Ze maken gebruik van gegoten flexibele haartjes die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en blijven onder lichte druk veilig op hun plek zodat u de gewenste finish kunt realiseren.Onze schijven zijn voorzien van een 3M keramische aluminiumoxidemengsel, een krachtig keramisch materiaal dat is ontwikkeld om de taaiheid en duurzaamheid van de korrel te vergroten. Dit keramische aluminiumoxidemengsel is ontwikkeld om regelmatig af te breken om een hogere snijsnelheid en langere levensduur te bieden dan aluminiumoxide schuurmaterialen. Keramische schuurkorrels zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij zeer hoge temperaturen en spanning..Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning-producten die schuurkorrels combineren met materiaal met een non-woven vezel, waardoor een schuursysteem ontstaat dat consistente resultaten levert voor de hele levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Hierdoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid80
Gewicht verpakking5,103 g
Diameter76,2 mm
Korrelgrof
Toepassingontbramen;versmelten;slijpen;materiaalverwijdering
€ 568,80 excl. BTW
/ 80 stuks
€ 688,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 63 dagen