Spillager SKF 7048 CD/P4A, Binnendiameter: 240 mm | Buitendiameter: 360 mm | Breedte: 56 mm
Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)
Zie technische informatieReferenties
SKF:7048 CD/P4A
Rubix:03472518
Fabrikant:86338
EAN:7316570273946



Productdetails : SKF 7048 CD/P4A SPILLAGER
Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16860 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7048 |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.249,31 excl. BTW
/ stuk
€ 5.141,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
