Gewrichtslagers SKF GE 5 E, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 5 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 5 E
Rubix:03040947
Fabrikant:6823
EAN:7316577104298

Productdetails : SKF GE 5 E KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers vereisen onderhoud en kunnen alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x14x14 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3400 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,14 excl. BTW
/ stuk
€ 35,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen