Gewrichtslagers INA GE70-DO-C2, Buitendiameter: 105 mm | Breedte: 49 mm | Binnendiameter: 70 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE70-DO-C2
Rubix:A0620990
Fabrikant:0066482310020
EAN:4012802530735
INA GE 70 DO/C2 KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte49 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 70 DO/C2 KOGELGEWRICHTSLAGER


Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radiaal bolglijlager, onderhoudsbehoevend, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, maatserie E, open uitvoering Hoog presterend: Voor de hoogste belastbaarheid en levensduur-eisen

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.

Toepassingen

Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1533 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte49 mm
Materiaalstaal/staal (glijcontactoppervlak)
Afdichtingopen
Type lagerspelingc2
Typeradiaal bolglijlager, onderhoudsbehoevend (iso 12 240-1, maatserie e)
Gewicht1,56 kg
Dikte49 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr407000 N
Aangepaste tariefcode84833080
€ 160,38 excl. BTW
/ stuk
€ 194,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen