Gewrichtslagers SKF GEH 60 ES-2RS, Buitendiameter: 105 mm | Breedte: 63 mm | Binnendiameter: 60 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEH 60 ES-2RS
Rubix:03040996
Fabrikant:6982
EAN:7316577003263
SKF GEH 60 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEH 60 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Deze radiale kogelgewrichtslagers hebben een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen. Vergeleken met de GE-serie hebben ze een bredere binnenring en een grotere buitendiameter voor een hoger draaggetal en grotere kantelhoeken.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63x105x105 mm
Logistiek gewicht2010 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte63 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr315000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 237,16 excl. BTW
/ stuk
€ 286,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen