Gewrichtslagers SKF GX 45 F, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 36.5 mm | Binnendiameter: 45 mm
Kogelgewrichttaatslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GX 45 F
Rubix:03041083
Fabrikant:8024
EAN:7316577002426

Productdetails : SKF GX 45 F KOGELGEWRICHTSLAGER
Veel toepassingen vereisen sferische lagers die geschikt zijn voor oscillerende bewegingen en die uitlijnfouten kunnen opvangen. Wentellagers voldoen slechts gedeeltelijk aan deze eisen, omdat ze over het algemeen ontworpen zijn voor continue rotatie en slechts beperkte uitlijnfouten kunnen opvangen. Daarom produceert SKF gewrichtslagers, stangkoppen en bussen om een economische oplossing te bieden voor deze uitdagingen. SKF produceert gewrichtslagers, stangkoppen en bussen in verschillende uitvoeringen en met verschillende combinaties van glijcontactvlakken. Elk ontwerp en elke combinatie heeft karakteristieke eigenschappen waardoor het bijzonder geschikt is voor bepaalde toepassingen.
Kogelgewrichttaatslagers zijn ontworpen voor axiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/PTFE FRP glijoppervlak en is onderhoudsvrij. Nasmeren, wat vanuit beide kanten kan, zal de levensduur van de lagers echter verlengen.
Sterke punten
- Ontworpen voor axiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Gescheiden as- en behuizingsringen maken montage eenvoudiger
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Gescheiden as- en behuizingsringen maken montage eenvoudiger
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,5x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 2321 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
| Materiaal | staal+voering |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,25 kg |
| Dikte | 36,5 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 355000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 224000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,53 excl. BTW
/ stuk
€ 611,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen