Gewrichtslagers SKF GEH 90 ES-2RS, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 85 mm | Binnendiameter: 90 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEH 90 ES-2RS
Rubix:03040999
Fabrikant:6992
EAN:7316577003294

Productdetails : SKF GEH 90 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Deze radiale kogelgewrichtslagers hebben een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen. Vergeleken met de GE-serie hebben ze een bredere binnenring en een grotere buitendiameter voor een hoger draaggetal en grotere kantelhoeken.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x150x90 mm |
| Logistiek gewicht | 5220 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 85 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 610000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 565,97 excl. BTW
/ stuk
€ 684,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen